小扉 窓のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
127件の「小扉 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小扉」、「サッシ小窓」、「明かり窓 扉」などの商品も取り扱っております。
BP11 小扉(屋内用) 日東工業ランキング1位
1個
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小扉 日東工業ランキング4位
日東工業小扉
材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)
1個
8,498税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデーランキング5位
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
1台
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
1枚
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

日東工業ドアユニット
仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)角窓
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
1箱(10個)
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
1個
43,980税込48,378
4日以内出荷

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
5,060税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)